Komplet nastavkov za udarni Izvijač

Št. art.: 985S/11
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985S/11
EAN/GTIN 4000896211951
Številka proizvajalca 985S/11
L-število L60140 4285

Opis

Opis:

Uporaba:
Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila, npr. Za šasijo, zavorne sisteme (zavorne nosilce), motorje in amortizerje
  • Notranji kvadrat 20 =3/4″pogon omogoča prenos visokih sil sproščanja
  • Vsebina:
    Velikost ključa 14, 17, 19 mm v kratki in dolgi različici
    1 Adapter 20 =3( 4) na velikosti ključa 24 mm
    2 zaporni zatiči
    2 o-obroči
  • Pogon po želji z
    notranjim kvadratom 12,5 mm =1/2″ali
    zunanjim šesterokotnikom 24 mm,
  • Izbirno z adapterjem HAZET 1003 S-1
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • Za delovanje stroja
  • Število orodij: 11

Obseg dobave:

  • 985S-14
  • 985S-17
  • 985S-19
  • 985S-14LG
  • 985S-17LG
  • 985S-19LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico