Udarna ∙ vijačna Nastavek

Št. art.: 985S-22
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 985S-22
    EAN/GTIN 4000896218219
    Številka proizvajalca 985S-22
    L-število L60140 5311

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila, npr. Za šasijo, zavorne sisteme (zavorne nosilce), motorje in amortizerje
    • Pogon po želji z
      notranjim kvadratom 12,5 mm =1/2″ali
      zunanjim šesterokotnikom 24 mm,
    • Izbirno z adapterjem HAZET 1003 S-1
    • Kratka izvedba
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • Površina: Fosfatirana, naoljena
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
    • Velikost ključa: 22 mm
    • Dimenzije / dolžina: 45 mm
    • Dolžina l1: 20,5 mm
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico