Udarni, strojni izvijač Vtičnica ∙ Kvadratni pogon 12,5 mm (1/2 palca) ∙ Notranji šestkotni profil

Št. art.: 985S-14LG/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985S-14LG/4
EAN/GTIN 4000896243686
Številka proizvajalca 985S-14LG/4
L-število L60140 6822

Opis

Opis:

Uporaba:
Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila, npr. Za šasijo, zavorne sisteme (zavorne nosilce), motorje in amortizerje
  • Notranji kvadrat 20 =3/4″pogon omogoča prenos visokih sil sproščanja
  • Na primer, aktiviranje namestitve zavornega sedla (KNORR-BREMSE) pri viličarjih MERCEDES-BENZ Actros ∙ Arocs ∙ Antos in avtobusi, kot so Citaro ∙ Capacity Tourismo ∙ Intouro ∙ Travego
  • Aktiviranje vijačnih priključkov zobnikov in vijačnih priključkov na okvir in šasijo
  • Pogon po želji z
    notranjim kvadratom 12,5 mm =1/2″ali
    zunanjim šesterokotnikom 24 mm,
  • Izbirno z adapterjem HAZET 1003 S-1
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Za delovanje stroja
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 985S-14LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico