PG vijačni luknjač z vijakom PG16

Št. art.: 985978
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985978
EAN/GTIN 3148519859782
Številka proizvajalca 985978
L-število L60130 6272

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za krožno izrezovanje pločevine ali plastikeUporaba s ključem ali z obojestransko kombinacijo ključa z zaskočnim nastavkom in ključa z vijakomHitro, čisto in brez ostružkovZa boljši rezultat je treba dele namazatiDisk za izrez veliko lažje izpade, če po končanem izrezovanju še 2 do 3 obrate vrtite s ključemDostava s štancem, pritiskom in vijakom s krogličnim omejevalnikom

Lastnosti:

  • D [mm]: 22,5 D1 [mm]: 11 E [mm]: 2 PG: 16 PG Ø: 16 VREPI [mm]: 17 [g]: 128

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico