Klešče za stiskanje žičnih navojev , 5 profilov

Št. art.: 985895
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985895
EAN/GTIN 3148519858952
Številka proizvajalca 985895
L-število L60130 582

Opis

Opis:

  • Tlačni kosi iz nerjavečega jekla s 5 profili: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
  • Vsak trenutek dostopno sproščanje
  • Povratno stiskanje: Postavitev tulca na nepremično čeljust za večjo učinkovitost ali natančnost
  • Območje stiskanja 0,5 - 6 mm²
  • Oblika podpira roko
  • Udoben občutek za oprijem
  • Dolžina: 230 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico