Klešče za stiskanje kabelskih priključkov

Št. art.: 985894
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985894
EAN/GTIN 3148519858945
Številka proizvajalca 985894
L-število L60130 1368

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojno stiskanje izoliranih kabelskih priključkov v skladu s standardom, tako da se držijo jedra vodnika in izolacijeDostopna sprostitev v vsakem trenutkuObratno stiskanje: Postavitev kabelskega priključka na nepremično čeljust za večjo učinkovitost ali natančnostKompresijski kos iz nerjavečega jekla s 3 profili: Rdeči profil: 0,5 - 1,5 mmModri profil: 1,5 - 2,5 mm2Rumen profil: 4 - 6 mm2Oblika podpira oporo za rokoUdoben oprijemDolžina: 230 mm.

Lastnosti:

  • L [mm]: 230 [g]: 490

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico