Klešče za vlečenje rokavov

Št. art.: 985764
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985764
EAN/GTIN 3148519857641
Številka proizvajalca 985764
L-število L60130 379

Opis

Opis:

  • Sistem za zadrževanje, vgrajen v rezalne robove: žica po rezanju ne pade navzdol, zaradi česar delovno območje ostane prosto za FOD
  • Ob vklopu svetilke ali ultravijolične neonske svetlobe začne orodje svetiti in ga je mogoče zlahka prepoznati. Zaznavno do 3 metrov v črnem ali temnem okolju
  • Razrezni robovi so zasnovani za rezanje vseh vrst žice: žice za klavir, mehke žice, sodobne materiale (žica Fe max. 200 kg/mm²). Velik prenos vzvoda in zamaknjena os za čim manjši napor pri rezanju.
  • Krom-molibden-vanadijevo jeklo za dolgo življenjsko dobo (visoka trdota rezalnih robov: 61/63 HRc).
  • Ergonomski pokrovi iz zelo kemično odpornega materiala
  • Snemljiva kompresijska vzmet za odpiranje
  • Dizajn: kromiran

Lastnosti:

  • D [mm]: 4.5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Žice Ø [mm]: 1.75-9.00 [g]: 165

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico