Klešče za vlečenje vtičnic

Št. art.: 985763
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 985763
    EAN/GTIN 3148519857634
    Številka proizvajalca 985763
    L-število L60130 7257

    Opis

    Opis:

    • Sistem za zadrževanje, vgrajen v rezalne robove: žica po rezanju ne pade navzdol, zaradi česar delovno območje ostane prosto za FOD
    • Ob vklopu svetilke ali ultravijolične neonske svetlobe začne orodje svetiti in ga je mogoče zlahka prepoznati. Zaznavno do 3 metrov v črnem ali temnem okolju
    • Razrezni robovi so zasnovani za rezanje vseh vrst žice: žice za klavir, mehke žice, sodobne materiale (žica Fe max. 200 kg/mm²). Velik prenos vzvoda in zamaknjena os za čim manjši napor pri rezanju.
    • Krom-molibden-vanadijevo jeklo za dolgo življenjsko dobo (visoka trdota rezalnih robov: 61/63 HRc).
    • Ergonomski pokrovi iz zelo kemično odpornega materiala
    • Snemljiva kompresijska vzmet za odpiranje
    • Dizajn: kromiran

    Lastnosti:

    • D [mm]: 3,5 D1 [mm]:12-16-24 H [mm]: 52 L [mm]: 140 L1 [mm]: 52 L2 [mm]: 23 Žice Ø [mm]: 1,25-4,50 [g]: 165

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico