Klešče za stiskanje koaksialnih kabelskih priključkov

Št. art.: 985758
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 985758
    EAN/GTIN 3148519857580
    Številka proizvajalca 985758
    L-število L60130 3574

    Opis

    Opis:

    • Debeline izdelka: Za kabelske konektorje BNC RG58 - RG59 - RG62Tlačni kos za stiskanje koaksialnih kabelskih konektorjev: 5,36 - 5,46 za RG586,43 - 6,53 za RG59, RG 621,64 - 1,74 za kabelsko jedroBrezplačna stojala za celotno stiskanjeDolžina: 195 mm

    Lastnosti:

    • Š [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico