Klešče za stiskanje izoliranih kabelskih priključkov

Št. art.: 985753
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985753
EAN/GTIN 3148519857535
Številka proizvajalca 985753
L-število L60130 3767

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Daljše noge za dvoročno upravljanjeMožnost sprostitve med stiskanjemDvoročno stiskanje kabelskega priključkaTlačni kos s 3 profili: rdeči 0,5 - 1 mm2, modri 1,5 - 2,5 mm2, rumeni 4 - 6 mm2Comfortni pokrovDolžina: 255 mm

Lastnosti:

  • Š [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 540

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico