Vijačni nastavek

Št. art.: 985-10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985-10
EAN/GTIN 4000896046775
Številka proizvajalca 985-10
L-število L60140 747

Opis

Opis:

  • Izjemno kratka zasnova
  • S klečečim
  • DIN 7422
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 10 mm
  • Dimenzije / dolžina: 40 mm
  • Dolžina l1: 10 mm
  • Neto teža (kg): 0,07 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico