Blechschere ″Luftfahrt″ gelb naravnost

Št. art.: 985.ST
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985.ST
EAN/GTIN 3148512171003
Številka proizvajalca 985.ST
L-število L60130 2929

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vzvodni prenos za opravljanje napornega dela brez utrujenosti
  • Prenos in vodenje čeljusti z notranjo tlačno vzmetjo
  • Rezalni robovi rahlo nazobčani za preprečevanje zdrsa pločevine med rezanjem
  • Matrice kovane iz kroma in molibdena
  • Ergonomski ročaji iz biomateriala
  • Z nedrsečo prevleko
  • Standardizirana barvna oznaka glede na smer rezanja
  • Blokada čeljusti po uporabi z zatičem
  • Rezalna zmogljivost nerjavnega jekla 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Rezalna zmogljivost poltrdega jekla: 1,2 mm.

Lastnosti:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65 - 165
  • [g]: 390

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico