Blechschere ″Luftfahrt″ rot links

Št. art.: 985.LE
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 985.LE
    EAN/GTIN 3148512170808
    Številka proizvajalca 985.LE
    L-število L60130 5461

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Vzvodni prenos za opravljanje napornega dela brez utrujenosti
    • Prenos in vodenje čeljusti z notranjo tlačno vzmetjo
    • Rezalni robovi rahlo nazobčani za preprečevanje zdrsa pločevine med rezanjem
    • Matrice kovane iz kroma in molibdena
    • Ergonomski ročaji iz biomateriala
    • Z nedrsečo prevleko
    • Standardizirana barvna oznaka glede na smer rezanja
    • Blokada čeljusti po uporabi z zatičem
    • Rezalna zmogljivost nerjavnega jekla 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Rezalna zmogljivost poltrdega jekla: 1,2 mm.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60-150
    • [g]: 400

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico