{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 2.330 mm | |
Širina | 425 mm | |
Globina | 630 mm | |
Pretočni tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
Pretočni tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Pretok zasilnega tuša | 50 l/min | |
Pretok prhe za oči/obraz | 14 l/min | |
Priključek za BSP dovod/odvod | 1,1/4 col | |
Montažna situacija | talna namestitev | |
Področje uporabe | za notranje varnostne obroče | |
Masa | 15,4 kg | |
Vrsta izdelka | Zasilni tuš |
Številka izdelka | 984161 837 | |
EAN/GTIN | 4251138218218 |