{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | STD-45G | |
Pretočni tlak | 2 bar - 6 bar | |
Pretočni tlak | 29,01 psi - 87,02 psi | |
Pretok | 12 l/min | |
Montažna situacija | stenska namestitev | |
Področje uporabe | Znotraj in zunaj | |
Vrsta izdelka | Prha za izpiranje oči |
Številka izdelka | 984150 1 | |
EAN/GTIN | 662641921580 | |
Številka proizvajalca | STD-45G |