Vijak za priključitev ograje M8 x 25 komplet 1 komplet = 10 kosov

Št. art.: 984064
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Zubehör für Leitern

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 984064
EAN/GTIN 4031405951761
Številka proizvajalca 984064

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba
  • Lahka montaža
  • Stabilna konstrukcija
  • Eleganten dizajn
  • Naše povezovalne elemente in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemske ograje je mogoče vgraditi v vseh konstrukcijskih različicah. Standardno so priključni elementi izdelani iz pocinkanega jekla, ki je primerno za notranjo uporabo
  • Za doplačilo je na voljo tudi različica iz nerjavečega jekla, ki je priporočljiva za zunanjo uporabo. Na zahtevo je mogoče izvesti površinsko obdelavo, kot je prašno lakiranje, v vseh običajnih barvah po RAL.
  • Vsi priključki so na zahtevo na voljo tudi iz nerjavnega jekla

Lastnosti:

  • Dolžina: 25 mm
  • Material: tlačno ulit aluminij
  • Potrebna namestitev: Montira se z orodjem
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico