Končni čep sistema ograje ø 40 x 3 1 komplet = 2 kosa

Št. art.: 984061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Zubehör für Leitern

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 984061
    EAN/GTIN 4031405951730
    Številka proizvajalca 984061

    Opis

    Opis:

    • Univerzalna uporaba
    • Lahka montaža
    • Stabilna konstrukcija
    • Eleganten dizajn
    • Naše povezovalne elemente in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemske ograje je mogoče vgraditi v vseh konstrukcijskih različicah. Standardno so priključni elementi izdelani iz pocinkanega jekla, ki je primerno za notranjo uporabo
    • Za doplačilo je na voljo tudi različica iz nerjavečega jekla, ki je priporočljiva za zunanjo uporabo. Na zahtevo je mogoče izvesti površinsko obdelavo, kot je prašno lakiranje, v vseh običajnih barvah po RAL.
    • Vsi priključki so na zahtevo na voljo tudi iz nerjavnega jekla

    Lastnosti:

    • Material: Plastika
    • Potrebna je namestitev: Montaža z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico