Sistemska ograja Stenski nosilec f. cev ø 40

Št. art.: 984018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Regalna lestev, pritrdilni material

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 984018
    EAN/GTIN 4031405946477
    Številka proizvajalca 984018
    L-število L90110 577

    Opis

    Opis:

    • Univerzalna uporaba
    • Enostavna montaža
    • Stabilna konstrukcija
    • Elegantna oblika
    • Naše povezovalne elemente in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemske ograje lahko sestavite v vseh izvedbah. Kot standard so jekleni pritrdilni elementi pocinkani, ki so primerni za notranjo uporabo
    • Različica iz nerjavečega jekla je na voljo tudi z dodatnimi stroški, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo. Površinska obdelava, kot je prašno barvanje, se lahko izvede v vseh običajnih RAL barvah na zahtevo.
    • Vsi priključki so na voljo tudi iz nerjavečega jekla na zahtevo

    Lastnosti:

    • Material: Ulit aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico