Sistemske ograje Vreča za ograje

Št. art.: 984015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 984015
EAN/GTIN 4031405946453
Številka proizvajalca 984015
L-število L90110 693

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba
  • Enostavna montaža
  • Stabilna konstrukcija
  • Elegantna oblika
  • Naše povezovalne elemente in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemske ograje lahko sestavite v vseh izvedbah. Kot standard so jekleni pritrdilni elementi pocinkani, ki so primerni za notranjo uporabo
  • Različica iz nerjavečega jekla je na voljo tudi z dodatnimi stroški, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo. Površinska obdelava, kot je prašno barvanje, se lahko izvede v vseh običajnih RAL barvah na zahtevo.
  • Vsi priključki so na voljo tudi iz nerjavečega jekla na zahtevo

Lastnosti:

  • Material: Ulit aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico