{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkane | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Višina | 2000 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1006 mm | |
Število polic | 4 | |
Področje uporabe | Regal za nevarne snovi | |
Vrsta izdelka | Regal za manjše kanistre |
Številka izdelka | 983210 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227539 | |
Številka proizvajalca | 14947 | |
Proizvajalec | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |