{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkane | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Višina | 2000 mm | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1060 mm | |
Število polic | 4 | |
Področje uporabe | Regal za nevarne snovi | |
Vrsta izdelka | Regal za manjše kanistre |
Številka izdelka | 983205 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227522 | |
Številka proizvajalca | 14946 |