Robna sponka 100X30 mm

Št. art.: 982506 100X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 100 mm
Globina 30 mm
Material pocinkano
Vrsta izdelka Korito za zaščito tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 982506 100X30
EAN/GTIN 4260139970162
Številka proizvajalca P25-1254-B

Opis

Uporaba:

Spojnik za kadi – za povezovanje talnih elementov, preprečuje prelivanje tekočin med talnimi elementi.
Robna sponka – za zanesljivo pritrditev talnih elementov na tla.
Križna sponka – kotna povezava med 4 talnimi elementi.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico