{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano | |
Prostornina | 1.000 l | |
Prostornina IBC | 1.000 l | |
Višina | 610 mm | |
Širina | 2.530 mm | |
Globina | 1.320 mm | |
Nosilnost | 4.000 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981465 2X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101100543 | |
Številka proizvajalca | 8833 |