Kad iz umetne mase za manjše kanistre 50 l

Št. art.: 981350 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 50 l
Višina 100 mm
Širina 880 mm
Globina 600 mm
Notranja višina 100 mm
Notranja širina 800 mm
Notranja globina 520 mm
Material PP
Pripomoček za točenje Da
Masa 2,05 kg
Vrsta izdelka Kadi za manjše kanistre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981350 50
EAN/GTIN 2050001672063
Številka proizvajalca AWK10100

Opis

Izvedba:

Korita iz umetne mase za kanistre, odporna proti kislinam, lugom, olju ipd. Majhna masa, zelo robustna izvedba.
Korito iz PE, črno. S pripomočkom za točenje v enem kotu korita.

Uporaba:

Kot lovilna posoda pri čistilnih delih ipd.

Opomba:

Kadi brez dovoljenja DIBt. Upoštevajte predpise in določila, ki veljajo v vaši državi.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico