Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l lakiran, Število IBC × prostornina IBC (l): 1X1000

Št. art.: 981310 1X1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število IBC × prostornina IBC (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 1.000 l
Višina 630 mm
Širina 1.460 mm
Globina 1.460 mm
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC 1
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa, lakirana 180 kg
Masa, pocinkana 194 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981310 1X1000
EAN/GTIN 2050001937612
Proizvajalec Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev. IBC (Intermediate Bulk-kontejner) in KTC (kubični tank - kontejner). Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Lakiranje:

Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico