{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Material | pocinkane | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Prostornina | 1.000 l | |
Višina | 630 mm | |
Širina | 1.460 mm | |
Globina | 1.460 mm | |
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC | 1 | |
Število IBC | 1 | |
Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
Masa, lakirana | 180 kg | |
Masa, pocinkana | 194 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka |
981300 1X1000
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4052462000292
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |