Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, na kolesih, Število sodov × prostornina soda (l): 1X200

Št. art.: 981265 1X200
Popust
880,00 €
Price per 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3
Prostornina 200 l
Prostornina soda 200 l
Podložna višina 615 mm
Širina 920 mm
Globina 800 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l 1
Število sodov 1
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Priprava za pritrdilni trak 1 × za 1 sod
Masa 68 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981265 1X200
EAN/GTIN 2050002050754
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (⌀ 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.
Lakiran.

Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. Za vnetljive tekočine GHS kategorij 1−3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4.

Standard:

Lakirano.

Lakiranje:

Standardno svetlo modra RAL 5012.

Opomba:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 do 981485.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico