Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l lakirana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 2X60

Št. art.: 981215 2X60
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 61 l
Prostornina soda 60 l
Višina 295 mm
Širina 800 mm
Globina 510 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l 2
Število sodov 2
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa 32 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981215 2X60
EAN/GTIN 2050001937513
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Lakiranje:

Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

Opomba:

Podstavek za 60-litrske sode najdete pod art. 981490.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico