{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Značilnost blagovnega imena | rdeča | |
Oznaka proizvajalca | Safety Plunger Cans | |
Prostornina | 2 l | |
Višina | 200 mm | |
⌀ | 180 mm | |
⌀ krožnika | 130 mm | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Ekonomični vlažilnik |
Številka izdelka | 981192 2 | |
EAN/GTIN | 697841002869 | |
Številka proizvajalca | JUT10208RD |