Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi Basic Line 1500 mm

Št. art.: 981130 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 1.400 mm
    Širina 1.500 mm
    Globina 750 mm
    Uporabna višina 1.100 mm
    Število izpušnih nastavkov 1
    ⌀ izpušnega nastavka 250 mm
    potrebna količina izpušnega zraka 895 m3/h
    Diferenčni tlak na nastavek izpušnega zraka 1,4 mbar
    Masa 139 kg
    Vrsta izdelka Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 981130 1500
    EAN/GTIN 4250101189999
    Številka proizvajalca 32805

    Opis

    Izvedba:

    Robustna aluminijasta cevna konstrukcija. Eloksirana površina z visoko odpornostjo proti kemikalijam.
    • Stranska zasteklitev iz 5 milimetrskega enojnega varnostnega stekla.
    • Nadzor odpadnega zraka in osvetlitev brez bleščanja s tipko za vkop in izklop.
    • Ožičenje o omrežnim priključnim kablom dolžine 5 m z vtikačem.
    • Visoka učinkovitost pri zajemanju škodljivih snovi zaradi pasu svežega zraka v notranjem prostoru.
    • Optimalen odvod odpadnega zraka, odporen proti kemikalijam.
    • Nastavki za izpušni zrak NW250 na stropu za priključitev na odvod odpadnega zraka v zgradbi.
    • Z LED-osvetlitvijo (500 luksov na delovni površini).

    Uporaba:

    Primerno za prelivanje, čiščenje in lepljenje nevarnih snovi.
    Delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi zagotavljajo najvišjo mero varnosti in zaščite zdravja. Upoštevajo predpisane mejne vrednosti za delovno mesto, saj pare, plini in usedline ne obremenjujejo delovnega zraka. Pri pravilni uporabi se v notranjosti ne morejo ustvariti eksplozivne mešanice pare ali zraka.

    Standard:

    Zračno tehnični preizkus po DIN EN 14 175 del 3 (postopek preverjanja gradbenih vzorcev za odvode, člen. 5.4, robustnost zmožnosti zadrževanja).

    Obseg dobave:

    Brez delovne površine, idealno za postavitev na obstoječe delovne mize.

    Opomba:

    Potrebna je priključitev na napravo za odvajanje izrabljenega zraka v objektu.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico