Škatla AkkuSafe 3

Št. art.: 981119 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Notranja prostornina 42 l
    Višina 250 mm
    Širina 600 mm
    Globina 400 mm
    Uporabna višina 100 mm
    Uporabna globina 190 mm
    Uporabna širina razdelka 390 mm
    Število ročajev 3
    maks. bruto masa, dovoljenje za nevarne snovi 65 kg
    na kolesih Ne
    integrirana kolesa Ne
    Masa 11,5 kg
    Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 981119 3
    EAN/GTIN 4003866405831
    Številka proizvajalca 40583

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostna posebna posoda iz aluminija za varno shranjevanje in transport li-ionskih baterij. Primerno za transport prototipov, novih/nedotaknjenih (testiranih v skladu z UN 38.3) ter poškodovanih ali pokvarjenih/kritično pokvarjenih baterij (upoštevajte določite/odobritev; po potrebi zahtevajte) v skladu z ADR SV 376 in predpisom za pakiranje P911 ter baterij za odstranjevanje in reciklažo.
    Požarni test v skladu s P911 uspešno opravljen: maksimalna zunanja temperatura pod 100 °C, brez izstopa plamenov in okruškov v primeru havarije.
    Podložni in sesalni material ni gorljiv, ni električno prevoden in ne vsebuje prahu. Penast pokrov tesnila. Možnost nakladanja, z udobnimi zapirali. Maksimalna bruto masa, dovoljenje za nevarne snovi: 65 kg.
    Dovoljenje za kritično pokvarjene li-ionske baterije do 1348 Wh. Prilagodljiva uporaba notranjosti. Visoka stopnja zaščite pred prebojem, primerno tudi za akumulatorje Power Tool.

    Standard:

    UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico