{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 75 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 64 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Odpornost proti ognju | 90 min | |
Višina | 1.935 mm | |
Širina | 1.190 mm | |
Globina | 598 mm | |
Uporabna višina | 1.700 mm | |
Uporabna širina | 1.087 mm | |
Uporabna globina | 430 mm | |
Število polic | 3 | |
Nosilnost police | 75 kg | |
Število vložkov iz luknjaste pločevine | 1 | |
Število talnih lovilnih posod | 1 | |
Prostornina talne lovilne posode | 33 l | |
Masa | 505 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za nevarne snovi |
Številka izdelka | 981105 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197886309 | |
Številka proizvajalca | 981105 1200 |