Nastavek za filtriranje zraka za omare za shranjevanje nevarnih snovi, Tip: 1

Št. art.: 981100 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 256 mm
Širina 308 mm
Globina 555 mm
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 85 V - 264 V
Poraba toka 0,13 A
Raven zvočnega tlaka 35 dB
Masa 18 kg
Vrsta izdelka Nastavek za filtriranje zraka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981100 1
EAN/GTIN 4250101190117
Številka proizvajalca 39306
Proizvajalec asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Kompletni sistem z motorjem za odvajanje slabega zraka, specialnim aktivnim filtrom za oglje in nadzorom za odvajanje zraka in filter. S sekundarnim filtrom za dodatno varnost v primeru puščanja. Ohišje iz jeklene pločevine. Integriran prikaz in upravljanje s tipkami za preprost nadzor in odčitavanje funkcij. Optični in akustični alarm. vklj. s kontaktom alarma brez potenciala.

Prednosti:

  • Brez stroškovno intenzivnega odvajanja zraka.
  • Enostavna in varna namestitev.
  • Ni eksplozijsko ogroženega področja okoli omare.
  • Velika fleksibilnost pri izbiri mesta namestitve.
  • Aktivna zaščita oseb zaradi varnega zajemanja zdravju nevarnih hlapov; hlapi ostanejo v sistemskem filtru. Zasičenost filtra >99,999 %.
  • Glasnost le pribl. 35 dB (A).

Uporaba:

Za varno tehnično odzračevanje omar za nevarne snovi v delovnih prostorih v skladu z zahtevami TRGS 510, priloga 3.
Filter je primeren samo za pare topil (ogljikovodiki), ne za jedke, agresivne snovi, kot je ocetna kislina.

Standard:

Skladno z ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Primerno za:

Omare za nevarne snovi art. 981015, 981025, 981035.

Lakiranje:

Ogrodje prašnate barve.

Opomba:

  • Pri normalni obremenitvi s škodljivimi snovmi priporočamo letno zamenjavo filtra in odstranjevanje kontaminiranega filtra (asecos-servisna služba).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico