Omara za shranjevanje nevarnih snovi Q-Classic tip 30, Širina: 600mm

Št. art.: 981035 600
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-8 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine v rastru: 32
  • Izbira barv: Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Odpornost proti ognju: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 32 mm
Izbira barv Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odpornost proti ognju 30 min
Višina 1.947 mm
Širina 564 mm
Globina 620 mm
Uporabna višina 1.626 mm
Uporabna širina 450 mm
Uporabna globina 519 mm
Število polic 3
Nosilnost police 75 kg
Število vložkov iz luknjaste pločevine 1
Število talnih lovilnih posod 1
Prostornina talne lovilne posode 22 l
Masa 182 kg
Vrsta izdelka Omare za nevarne snovi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981035 600
Kopiraj
EAN/GTIN 4054923086395
Kopiraj
Številka proizvajalca 32805-902
Kopiraj
Proizvajalec asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz specialnih ognjevarnih plošč, prevlečenih z melaminsko smolo, vrata iz jeklene pločevine.
  • Namestitev polic v rastru 32 mm.
  • Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).
  • S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).
  • Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.

Podstavek za paletnega viličarja.
z 1 vrati

Uporaba:

Skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih.

Standard:

DIN EN 14470-1, tipski preizkus (preizkus v gorilni komori), 30 minut obstojnosti v ognju (po najvišji stopnji protipožarne zaščite TRGS 510 priloga 3).

Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo prevlečeno z umetno maso ter 1 dnevnikom.

Lakiranje:

Ohišje omare antracitno sivo RAL 7016, vrata signalno modra RAL 5005.

Opomba:

Omare za nevarne snovi je potrebno periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. Ta opravila lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov