Lovilna kad 1000 mm

Št. art.: 980096 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina omare/prekata (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
    Material pocinkane
    Prostornina 20 l
    Višina 60 mm
    Širina 940 mm
    Globina 370 mm
    Vgradna višina 120 mm
    Vrsta izdelka Lovilne posode

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 980096 1000
    EAN/GTIN 4062406112486
    Številka proizvajalca 980096 1000

    Opis

    Izvedba:

    Neprepustno zavarjena cinkana lovilna kad.

    Standard:

    Po WHG §19/StawaR.

    Primerno za:

    Omare GridLine v velikosti 1000 in 2000 ter omare za nevarne snovi art. 980091; 980093.

    Obseg dobave:

    Možna namestitev v vsaki višini v rastru 25 mm. Posebej za to kad razvite podporne tirnice so v okviru dobave.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico