{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 105 mm | |
Širina | 690 mm | |
Globina | 575 mm | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 980056 40 | |
EAN/GTIN | 4062406107079 | |
Številka proizvajalca | 980056 40 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |