Omara za tekočine s kanistri iz umetne mase 1500/8

Št. art.: 980022 1500/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število kanistrov za olje Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Nosilnost predalov/polic 200 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 1.500 mm
    Širina 750 mm
    Globina 700 mm
    Uporabna višina 1.350 mm
    Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
    Masa 123 kg
    Vrsta izdelka Omara za olje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 980022 1500/8
    EAN/GTIN 4062406107031
    Številka proizvajalca 980022 1500/8

    Opis

    Izvedba:

    Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja in zatične cilindrične ključavnice. Telo omare je opremljeno z zaporo pred izvlečenjem. Zaradi zapore je naenkrat možno odpreti le eno izvlečljivo polico. Omara se zato ne more prevrniti. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm.
    Omara za tekočine, s kanistri za olje iz umetne mase (art. 980060).

    Umestitev:

    Število izvlečljivih polic: 2
    Število lovilnih posod za olje: 1
    Število kant za olje (25 litrov): 8

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Omaro je možno uporabljati tudi brez kanistrov za olje. Opremljanje po potrebi: Primerne izvlečljive police najdete pod art. 980052.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico