Univerzalni rezalnik

Št. art.: 980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Univerzalni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 980
EAN/GTIN 3148517792456
Številka proizvajalca 980
L-število L60130 2750
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Debeline izdelkov: Odprtina rezalnih robov: 29 - 36 mmOdprtina ročajev: 77 - 102 mmUdobno: nedrseči pokrovi iz dvomaterialaBrezhibnost: zaklepanje v zaprtem položajuTočno: rezalni list z rahlo nazobčanim robom Zdrs je nemogočIdealno za vsakodnevno rezanje, kot so karton, guma, PVC, usnje debeline do 5 mmKovinska pločevina debeline do 0,5 mm, aluminijaste plošče debeline do 1 mmElektrični kabel s premerom 2,5 mmHladilne cevi, cevi, izolacijska pena.

Lastnosti:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico