Univerzalni rezalnik

Št. art.: 980.PB
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 980.PB
EAN/GTIN 3148517591646
Številka proizvajalca 980.PB
L-število L60130 3281

Opis

Opis:

  • 980: Zasnova z ravnim rezilom.
  • Odpiranje rezalnih robov: 29 -> 36 mm.
  • Odpiranje ročajev: 77 -> 102 mm.
  • Udobno: Nedrseči pokrovi iz biomateriala.
  • Varnost: Blokada v zaprtem položaju.
  • Točno: Rezalni rob z rahlo nazobčanim rezilom (zdrs je izključen).
  • Idealno za vse vsakodnevne aplikacije rezanja: - karton, guma, PVC, usnje debeline do 5 mm - tanka pločevina debeline do 0,5 mm, aluminijaste plošče debeline do 1 mm - električni kabli s premerom 2,5 mm - hladilne cevi, cevi, izolacijska pena.

Lastnosti:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico