Izolacijska preproga, siva 1000 x 1000 x 3,0

Št. art.: 98 67 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka ESD-talna podloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 98 67 20
    EAN/GTIN 4003773077848
    Številka proizvajalca 98 67 20
    L-število L70010 1620

    Opis

    Opis:

    • za izolacijo mesta pri delu na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini

    Lastnosti:

    • Debelina: 3,0 mm
    • Dimenzije: 1.000 x 1.000 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico