Nož za kable

Št. art.: 98 54
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Noži za kable

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 98 54
    EAN/GTIN 4003773026563
    Številka proizvajalca 98 54
    L-število L70010 200

    Opis

    Opis:

    • ergonomsko oblikovan ročaj s prijetno oblikovano zaščito pred zdrsom
    • večja varnost zaradi nedrseče mehke komponente
    • dober prenos moči pri vlečenju noža zaradi vdolbine za palec in ″kaveljčka za prste″ na koncu ročaja
    • robustno fiksno rezilo z ravnim robom
    • prozoren zaščitni pokrovček
    • Hrbtna stran rezila je prekrita s plastiko za preprečevanje kratkega stika

    Lastnosti:

    • Dolžina rezila 50mm
    • Preizkus VDE: da
    • izolirani večkomponentni ročaji

    Standard:

    IEC 60900

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico