Komplet ključev 1/2″

Št. art.: 98 47 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 47 18
EAN/GTIN 4003773027294
Številka proizvajalca 98 47 18
L-število L70010 1557

Opis

Opis:

  • za metrične ali palčne šestkotne glave vijakov
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 18 mm
  • Premer aktivne strani d max.: 29,0 mm
  • Kvadratni priključek: 1/2 palca

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico