vtični ključ 3/8″

Št. art.: 98 39 06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 39 06
EAN/GTIN 4003773020783
Številka proizvajalca 98 39 06
L-število L70010 1615

Opis

Opis:

  • za metrične vijake s šesterokotnimi vijačnimi glavami
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 6 mm
  • Priključni kvadrat: 3/8in
  • dolžina neizoliranega rezila ± 2: 10 mm

Standard:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico