Izvijač s križno vdolbino

Št. art.: 98 24 01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 24 01
EAN/GTIN 4003773026440
Številka proizvajalca 98 24 01
L-število L70010 610

Opis

Opis:

  • ergonomsko optimiziran dvokomponentni ročaj za prenos moči brez utrujenosti in prijazen do rok
  • oblika ročaja, ki preprečuje kotaljenje

Lastnosti:

  • Velikost: PH1
  • Dolžina rezila 80mm
  • Dolžina ročaja: 107 mm
  • Ø rezila: 4,5 mm
  • dolžina neizoliranega rezila: 15 mm
  • Preizkus VDE: da
  • brunirani
  • izolacijski večkomponentni ročaj, preizkušen po standardu VDE

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico