• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

ključi z vijačnim nastavkom T 200 mm

Št. art.: 98 04 17

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 04 17
EAN/GTIN 4003773026211
Številka proizvajalca 98 04 17
L-število L70010 277

Opis

Opis:

  • Nasadni ključ s T-ročajem
  • Širina po ploskvah S: 17,0 mm
  • Največja dolžina ročaja: 155 mm
  • Premer glave d: 28,5 mm
  • Preizkus VDE: da

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico