enojni obročni ključ

Št. art.: 98 01 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 01 11
EAN/GTIN 4003773020202
Številka proizvajalca 98 01 11
L-število L70010 181

Opis

Opis:

  • zakrivljeno
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 11 mm
  • Dolžina l max.: 165 mm
  • Debelina glave a max.: 10 mm
  • Višina ročice h max.: 21 mm
  • Širina glave b največ: 18,5 mm

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico