Viličasti ključ

Št. art.: 98 00 3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Številka izdelka 98 00 3/4
EAN/GTIN 4003773020035
Številka proizvajalca 98 00 3/4
L-število L70010 1756

Opis

Opis:

  • Ključ z odprtim koncemPoložaj ust 15
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko
  • Širina čez stanovanja S: 3/4 palca
  • Dolžina l max.: 190,5 mm
  • Debelina glave a max.: 9 mm
  • Širina glave b največ: 47 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico