Viličasti ključ

Št. art.: 98 00 1/4
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 98 00 1/4
EAN/GTIN 4003773019886
Številka proizvajalca 98 00 1/4
L-število L70010 1749
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Ključ z odprtim koncemPoložaj ust 15
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko
  • Širina čez stanovanja S: 1/4 palca
  • Dolžina l max.: 108 mm
  • Debelina glave a največ: 4 mm
  • Širina glave b največ: 20 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico