Ključ za usta

Št. art.: 98 00 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 00 15
EAN/GTIN 4003773019954
Številka proizvajalca 98 00 15
L-število L70010 268

Opis

Opis:

  • Položaj čeljusti 15°.
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Velikost ključa: 15 mm
  • Dolžina l max.: 145 mm
  • Debelina glave a max.: 7 mm
  • Širina glave b največ: 37 mm

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico