Ključ za usta

Št. art.: 98 00 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 98 00 12
    EAN/GTIN 4003773019923
    Številka proizvajalca 98 00 12
    L-število L70010 266

    Opis

    Opis:

    • Položaj čeljusti 15°.
    • Osnovno orodje s kromirano prevleko

    Lastnosti:

    • Širina po ploskvah: 12 mm
    • Dolžina l max.: 125 mm
    • Debelina glave a največ: 5,5 mm
    • Širina glave b največ: 32 mm

    Standard:

    IEC 60900

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico